曜日別特売

カタコランエプロン

カタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHIカタコランエプロン - FUNAHASHI

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
コシヒモを結ぶだけのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
補強当てをつけたタイプ(AF-830e)もあります。

用途食品・水産加工現場厚さ(mm)0.4本数【紐】2素材塩化ビニールひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062567AF-820eホワイト/グリーンS90×110
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062576AF-820eホワイト/グリーンM90×120
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062585AF-820eホワイト/グリーンL90×125
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062601AF-820eネイビー/レッドS90×110
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062610AF-820eネイビー/レッドM90×120
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062619AF-820eネイビー/レッドL90×125
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする