曜日別特売

レザーエプロン

レザーエプロン - FUNAHASHI

丈が短く、生地が柔らかいため、動きやすいです。
汚れが目立ちにくい4色展開です。
スピンドルヒモ(220cm×3本)を同梱しているため、ハサミ等でお切りいただくことで、お好みの長さでご使用いただけます。

用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)0.8ブラウンサイズフリー寸法(cm)65×80本数【紐】1素材表/ポリ塩化ビニール 基布/ポリエステル 裏/ポリエステル、レーヨンひも長(cm)220ハトメポリカーボネート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062795AF-200
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする