FUNAHASHI
クリアエプロン
ビニール生地を用いたリーズナブルなエプロンです。
生地が薄く、軽量なため、お手軽にご使用いただけます。
5枚1組のセットです。
用途
食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)
0.19
色
クリア
サイズ
フリー
寸法(cm)
80×105
本数
【紐】3
素材
ポリ塩化ビニール
ひも長(cm)
80
ハトメ
ビニール
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60062820
AF-400
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください