曜日別特売

ラップイン 牛ラップ

ラップイン 牛ラップ - ホリアキラップイン 牛ラップ - ホリアキラップイン 牛ラップ - ホリアキラップイン 牛ラップ - ホリアキラップイン 牛ラップ - ホリアキ

フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!

用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。幅(mm)500長さ(m)1800規格静音タイプ厚さ25μ内容量1本(500mm×1800m)
注意
※箱からフィルムを取り出す際は、フィルムに傷をつけないようにしてください。傷がつくとラップ時に破断いたします。フィルムの延伸倍率は1.5倍程度が最適です。フィルムは半分以上重なった状態で、4~6重に巻いてご使用ください。直射日光を避け、傷をつけないようにして縦置きで涼しい場所で保管してください。変質・紙管変形の恐れがあるので、機械へ装着したまま屋外に放置しないでださい。開梱後はフィルムの劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006254010005101110
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする