スキャナー用エレベーター三脚

スキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STSスキャナー用エレベーター三脚 - STS

・開脚角度が大きく抜群の安定感
・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)
・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能
・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能
・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ
・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載
・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)

用途
・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適
・レーザー墨出器にも使用可能
全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062531EL-SLS
98,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする