カーボン三脚

カーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STSカーボン三脚 - STS

・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚
・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド

全長(mm)1790質量(kg)6.2色(本体)ブラック全縮(mm)1150定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68脚頭形状平面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062515PCT-58
110,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする