曜日別特売

水洗タイプ 和式

水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業

【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。付属品取扱説明書 保証書付材質【衛生器具】ポリエステル幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレンタイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須)奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)内容量1台
注意
※使用するには給排水工事が必要です。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
※商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006303910112001
266,000
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
中国地方1¥12,000/税込¥13,200
四国地方1¥12,000/税込¥13,200
九州地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1¥75,000/税込¥82,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする