曜日別特売

つながってるカレンダー イーゼル付

つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]つながってるカレンダー  イーゼル付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

蛇腹でつながる12ヵ月!予定管理が一目でわかるカレンダー!
1月始まりで12ヵ月分がつながった蛇腹式カレンダーです。単月~12ヵ月の必要な期間だけを広げて使える自由表示タイプで、予定の全体像が一目で把握できます。罫線付きで書き込みやすく、試験や出産準備など長期計画におすすめです。書きやすい紙質と罫線で、スケジュール管理がはかどります。蛇腹製本でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼル付。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。カレンダー使用後は、デスクやカウンターに置いて、POP・掲示物の展示が可能です。特許出願中。

セット内容カレンダー本体×1、イーゼル×1材質紙、PP内容量1個
注意
※イーゼル使用時は、2ヶ月表示になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006310092222【カレンダー】210×290【イーゼル】352×120×20(収納時) 、340×120×133(組立時)
オープン
670
737(税込)
3日以内出荷
返品不可
6006310992223【カレンダー】148×205【イーゼル】483×150×30(収納時)、462×150×147(組立時)
オープン
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする