ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) 襟緑
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。中学生~高校生向けのサイズです。
セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1
材質ポリエステル
寸法(mm)【ハッピ】615×1000【ハチマキ】1550×45
色黒
サイズM
身長(cm)140~160
内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。