曜日別特売

メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟

メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 - アーテック[学校教材・教育玩具]

暑い季節も快適!通気性抜群のメッシュ素材ロングハッピ!
通気性に優れたメッシュ生地で作られたロングハッピです。体に熱がこもりにくく、長時間の着用でも快適です。動きやすいシルエットとシンプルなデザインで、運動会やイベントなどで幅広く活躍します。小学校高学年から中学生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1材質ポリエステル、不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)【ハッピ】570×900【ハチマキ】1400×45サイズS(小学校中学年~高学年向け)内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006417719202
1,210
773
850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする