カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟

カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 アーテック[学校教材・教育玩具] カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 アーテック[学校教材・教育玩具] カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 アーテック[学校教材・教育玩具] カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 黄襟 アーテック[学校教材・教育玩具]

袖がなくて、動きやすい!丈の長いロングハッピ!
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。中学生~高校生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)【ハッピ】615×1000【ハチマキ】1550×45 サイズM 身長(cm)140~160 内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60063775 19071
460
291
320 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする