曜日別特売

ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付)

ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングハッピ不織布 ツートンカラー(帯付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

見た目も華やか!ツートンカラーのかっこいいハッピ!
ツートンカラーがかっこいいハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。不織布なので加工が簡単です。帯付きなので、しっかり着用することが可能です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、帯×1材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)【ハッピ】570×900【帯】1400×45サイズS(小学校中学年~高学年向け)内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006349518943
680
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
6006351118944
680
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
6006352018945黄緑
680
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする