アーテック[学校教材・教育玩具]
特大旗
集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
径(Φmm)
【旗竿】12
寸法(cm)
【旗竿】100
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】80×60
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60063468
18933
白
¥
850
¥
546
¥
601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60063477
18934
オレンジ
¥
850
¥
546
¥
601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60063486
18935
桃
¥
850
¥
546
¥
601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください