曜日別特売

サテン特大旗

サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]

集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル(サテン)、木ホワイト径(Φmm)【旗竿】12寸法(cm)【旗竿】100寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】80×60内容量1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006333718893
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする