曜日別特売

WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋

WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 - Weed
グレー材質ポリエステル厚さ(mm)1.4機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60065665WGJ3330710S241.47.51888.5
オープン
419
461(税込)
当日出荷
60065681WGJ3330810M25.51.47.81989
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする