アサヒパック
【袋のみ】 高級金銀箔入ST黒ラベル・新潟魚沼こしひかり
全体に金銀箔を散りばめている、より高級感のある袋です。立たせて使用できる袋です。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
新潟県魚沼産コシヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19595494
004120201
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください