曜日別特売

有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA

有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム有線 USB マウス 静音 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ SHELLPHA - エレコム

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Webブラウザの閲覧に便利なサイドボタン搭載有線モデル Mサイズです。

用途
手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。
モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。
手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。
高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。
カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。
クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分)
継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
使用中に充電切れの心配がいらない有線接続モデルです。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様VCCI:Class B対応セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約94 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.5対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式BlueLED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160217M-SH20UBSKBKブラック
3,890
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60160226M-SH20UBSKWHホワイト
3,890
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする