八幡ねじ
+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60153156
3X4
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
4
6.9
オープン
¥
58,430
¥
64,273
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153165
3X5
1ケース(60000個)
頭部k:1.9
0.5
3
5
6.9
オープン
¥
51,660
¥
56,826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153181
3X6
1ケース(52500個)
頭部k:1.9
0.5
3
6
6.9
オープン
¥
44,310
¥
48,741
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153190
3X8
1ケース(45000個)
頭部k:1.9
0.5
3
8
6.9
オープン
¥
40,360
¥
44,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153199
3X10
1ケース(37500個)
頭部k:1.9
0.5
3
10
6.9
オープン
¥
38,070
¥
41,877
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153208
3X12
1ケース(30000個)
頭部k:1.9
0.5
3
12
6.9
オープン
¥
36,390
¥
40,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153217
3X15
1ケース(25000個)
頭部k:1.9
0.5
3
15
6.9
オープン
¥
29,470
¥
32,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153226
3X16
1ケース(25000個)
頭部k:1.9
0.5
3
16
6.9
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153235
3X20
1ケース(20000個)
頭部k:1.9
0.5
3
20
6.9
オープン
¥
21,030
¥
23,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153251
3X25
1ケース(15000個)
頭部k:1.9
0.5
3
25
6.9
オープン
¥
20,310
¥
22,341
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153260
3X30
1ケース(12000個)
頭部k:1.9
0.5
3
30
6.9
オープン
¥
18,760
¥
20,636
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153269
3X35
1ケース(10000個)
頭部k:1.9
0.5
3
35
6.9
オープン
¥
28,170
¥
30,987
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153278
4X5
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
5
9.4
オープン
¥
30,760
¥
33,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153287
4X6
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
6
9.4
オープン
¥
28,060
¥
30,866
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153296
4X8
1ケース(22500個)
頭部k:2.5
0.7
4
8
9.4
オープン
¥
37,360
¥
41,096
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153305
4X10
1ケース(19500個)
頭部k:2.5
0.7
4
10
9.4
オープン
¥
34,390
¥
37,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153321
4X12
1ケース(18000個)
頭部k:2.5
0.7
4
12
9.4
オープン
¥
33,470
¥
36,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153330
4X14
1ケース(16000個)
頭部k:2.5
0.7
4
14
9.4
オープン
¥
31,470
¥
34,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153339
4X15
1ケース(15000個)
頭部k:2.5
0.7
4
15
9.4
オープン
¥
33,470
¥
36,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153348
4X16
1ケース(15000個)
頭部k:2.5
0.7
4
16
9.4
オープン
¥
34,630
¥
38,093
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153357
4X18
1ケース(12000個)
頭部k:2.5
0.7
4
18
9.4
オープン
¥
32,570
¥
35,827
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153366
4X20
1ケース(12000個)
頭部k:2.5
0.7
4
20
9.4
オープン
¥
32,870
¥
36,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153375
4X25
1ケース(10000個)
頭部k:2.5
0.7
4
25
9.4
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153391
4X30
1ケース(8000個)
頭部k:2.5
0.7
4
30
9.4
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153400
4X35
1ケース(6000個)
頭部k:2.5
0.7
4
35
9.4
オープン
¥
25,640
¥
28,204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153409
4X40
1ケース(5000個)
頭部k:2.5
0.7
4
40
9.4
オープン
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153418
4X45
1ケース(4000個)
頭部k:2.5
0.7
4
45
9.4
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153427
5X6
1ケース(12000個)
頭部k:3.1
0.8
5
6
11.8
オープン
¥
34,940
¥
38,434
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153436
5X8
1ケース(13000個)
頭部k:3.1
0.8
5
8
11.8
オープン
¥
36,860
¥
40,546
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153445
5X10
1ケース(9600個)
頭部k:3.1
0.8
5
10
11.8
オープン
¥
29,200
¥
32,120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153461
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.1
0.8
5
12
11.8
オープン
¥
31,570
¥
34,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153470
5X14
1ケース(8000個)
頭部k:3.1
0.8
5
14
11.8
オープン
¥
26,190
¥
28,809
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153479
5X15
1ケース(9000個)
頭部k:3.1
0.8
5
15
11.8
オープン
¥
32,960
¥
36,256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153488
5X16
1ケース(9000個)
頭部k:3.1
0.8
5
16
11.8
オープン
¥
36,690
¥
40,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153497
5X18
1ケース(7500個)
頭部k:3.1
0.8
5
18
11.8
オープン
¥
31,460
¥
34,606
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153506
5X20
1ケース(7000個)
頭部k:3.1
0.8
5
20
11.8
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153515
5X25
1ケース(6000個)
頭部k:3.1
0.8
5
25
11.8
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153531
5X30
1ケース(5000個)
頭部k:3.1
0.8
5
30
11.8
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153540
5X35
1ケース(4500個)
頭部k:3.1
0.8
5
35
11.8
オープン
¥
27,970
¥
30,767
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153549
5X40
1ケース(3500個)
頭部k:3.1
0.8
5
40
11.8
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153558
5X45
1ケース(3500個)
頭部k:3.1
0.8
5
45
11.8
オープン
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153567
5X50
1ケース(3000個)
頭部k:3.1
0.8
5
50
11.8
オープン
¥
19,070
¥
20,977
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153576
6X8
1ケース(7200個)
頭部k:3.7
1
6
8
14
オープン
¥
30,670
¥
33,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153585
6X10
1ケース(4800個)
頭部k:3.7
1
6
10
14
オープン
¥
21,830
¥
24,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153601
6X12
1ケース(4200個)
頭部k:3.7
1
6
12
14
オープン
¥
20,840
¥
22,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153610
6X14
1ケース(6000個)
頭部k:3.7
1
6
14
14
オープン
¥
31,340
¥
34,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153619
6X15
1ケース(6000個)
頭部k:3.7
1
6
15
14
オープン
¥
32,790
¥
36,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153628
6X16
1ケース(6000個)
頭部k:3.7
1
6
16
14
オープン
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153637
6X18
1ケース(5000個)
頭部k:3.7
1
6
18
14
オープン
¥
27,610
¥
30,371
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60153646
6X20
1ケース(5000個)
頭部k:3.7
1
6
20
14
オープン
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ