八幡ねじ
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
首下長さL(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60154249
3X4
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
4
5.5
オープン
¥
94,630
¥
104,093
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154258
3X5
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
5
5.5
オープン
¥
97,110
¥
106,821
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154267
3X6
1ケース(60000個)
頭部k:2
0.5
3
6
5.5
オープン
¥
91,360
¥
100,496
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154276
3X8
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
3
8
5.5
オープン
¥
60,910
¥
67,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154285
3X10
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
3
10
5.5
オープン
¥
71,430
¥
78,573
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154301
3X12
1ケース(36000個)
頭部k:2
0.5
3
12
5.5
オープン
¥
75,110
¥
82,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154310
3X14
1ケース(26000個)
頭部k:2
0.5
3
14
5.5
オープン
¥
63,540
¥
69,894
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154319
3X15
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
3
15
5.5
オープン
¥
53,060
¥
58,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154328
3X16
1ケース(22000個)
頭部k:2
0.5
3
16
5.5
オープン
¥
52,990
¥
58,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154337
3X18
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
3
18
5.5
オープン
¥
60,530
¥
66,583
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154346
3X20
1ケース(22000個)
頭部k:2
0.5
3
20
5.5
オープン
¥
62,040
¥
68,244
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154355
3X25
1ケース(13000個)
頭部k:2
0.5
3
25
5.5
オープン
¥
46,430
¥
51,073
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154371
3X30
1ケース(11000個)
頭部k:2
0.5
3
30
5.5
オープン
¥
40,940
¥
45,034
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154380
3X35
1ケース(8000個)
頭部k:2
0.5
3
35
5.5
オープン
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154389
3X40
1ケース(8000個)
頭部k:2
0.5
3
40
5.5
オープン
¥
52,600
¥
57,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154398
3X45
1ケース(7500個)
頭部k:2
0.5
3
45
5.5
オープン
¥
55,770
¥
61,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154407
3X50
1ケース(7500個)
頭部k:2
0.5
3
50
5.5
オープン
¥
61,070
¥
67,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154416
4X5
1ケース(30000個)
頭部k:2.6
0.7
4
5
7
オープン
¥
71,510
¥
78,661
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154425
4X6
1ケース(30000個)
頭部k:2.6
0.7
4
6
7
オープン
¥
67,110
¥
73,821
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154441
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
8
7
オープン
¥
45,500
¥
50,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154450
4X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
10
7
オープン
¥
53,500
¥
58,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154459
4X12
1ケース(20000個)
頭部k:2.6
0.7
4
12
7
オープン
¥
59,440
¥
65,384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154468
4X14
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
4
14
7
オープン
¥
42,630
¥
46,893
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154477
4X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
4
15
7
オープン
¥
44,840
¥
49,324
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154486
4X16
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
4
16
7
オープン
¥
46,770
¥
51,447
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154495
4X18
1ケース(11000個)
頭部k:2.6
0.7
4
18
7
オープン
¥
43,390
¥
47,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154511
4X20
1ケース(11000個)
頭部k:2.6
0.7
4
20
7
オープン
¥
47,230
¥
51,953
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154520
4X25
1ケース(6500個)
頭部k:2.6
0.7
4
25
7
オープン
¥
32,670
¥
35,937
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154529
4X30
1ケース(6500個)
頭部k:2.6
0.7
4
30
7
オープン
¥
37,170
¥
40,887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154538
4X35
1ケース(5500個)
頭部k:2.6
0.7
4
35
7
オープン
¥
36,640
¥
40,304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154547
4X40
1ケース(5500個)
頭部k:2.6
0.7
4
40
7
オープン
¥
40,960
¥
45,056
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154556
4X45
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
4
45
7
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154565
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
4
50
7
オープン
¥
37,230
¥
40,953
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154581
5X6
1ケース(15000個)
頭部k:3.3
0.8
5
6
9
オープン
¥
67,030
¥
73,733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154590
5X8
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
5
8
9
オープン
¥
43,740
¥
48,114
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154599
5X10
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
5
10
9
オープン
¥
49,790
¥
54,769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154608
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
5
12
9
オープン
¥
55,800
¥
61,380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154617
5X14
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
5
14
9
オープン
¥
59,600
¥
65,560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154626
5X15
1ケース(10000個)
頭部k:3.3
0.8
5
15
9
オープン
¥
61,810
¥
67,991
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154635
5X16
1ケース(6500個)
頭部k:3.3
0.8
5
16
9
オープン
¥
41,270
¥
45,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154651
5X18
1ケース(7500個)
頭部k:3.3
0.8
5
18
9
オープン
¥
61,140
¥
67,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154660
5X20
1ケース(6500個)
頭部k:3.3
0.8
5
20
9
オープン
¥
47,200
¥
51,920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154669
5X25
1ケース(4000個)
頭部k:3.3
0.8
5
25
9
オープン
¥
34,170
¥
37,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154678
5X30
1ケース(4000個)
頭部k:3.3
0.8
5
30
9
オープン
¥
39,640
¥
43,604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154687
5X35
1ケース(4000個)
頭部k:3.3
0.8
5
35
9
オープン
¥
46,200
¥
50,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154696
5X40
1ケース(2600個)
頭部k:3.3
0.8
5
40
9
オープン
¥
32,210
¥
35,431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154705
5X45
1ケース(2600個)
頭部k:3.3
0.8
5
45
9
オープン
¥
36,910
¥
40,601
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154721
5X50
1ケース(2600個)
頭部k:3.3
0.8
5
50
9
オープン
¥
40,830
¥
44,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154730
6X8
1ケース(10000個)
頭部k:3.9
1
6
8
10.5
オープン
¥
67,670
¥
74,437
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154739
6X10
1ケース(6500個)
頭部k:3.9
1
6
10
10.5
オープン
¥
47,030
¥
51,733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ