八幡ねじ
+バインド小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。
耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60154048
3X5
1ケース(60000個)
丸頭部f:0.6、平頭部k:1.3
0.5
3
6.3
十字穴幅m:3.7
オープン
¥
60,800
¥
66,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154057
4X8
1ケース(22500個)
丸頭部f:0.8、平頭部k:1.7
0.7
4
8.3
十字穴幅m:4.3
オープン
¥
43,910
¥
48,301
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください