八幡ねじ
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60155719
3X6
1ケース(70000個)
頭部k:1.75
0.5
6
3
6
オープン
¥
63,170
¥
69,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155728
3X8
1ケース(56000個)
頭部k:1.75
0.5
8
3
6
オープン
¥
94,960
¥
104,456
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155737
3X10
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
10
3
6
オープン
¥
51,430
¥
56,573
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155746
3X20
1ケース(15000個)
頭部k:1.75
0.5
20
3
6
オープン
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155755
3X30
1ケース(10000個)
頭部k:1.75
0.5
30
3
6
オープン
¥
19,930
¥
21,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155771
4X6
1ケース(25000個)
頭部k:2.3
0.7
6
4
8
オープン
¥
90,510
¥
99,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155780
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
8
4
8
オープン
¥
83,570
¥
91,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155789
4X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
10
4
8
オープン
¥
84,860
¥
93,346
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155798
4X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.3
0.7
12
4
8
オープン
¥
73,860
¥
81,246
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155807
4X15
1ケース(14000個)
頭部k:2.3
0.7
15
4
8
オープン
¥
78,770
¥
86,647
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155816
4X20
1ケース(14000個)
頭部k:2.3
0.7
20
4
8
オープン
¥
53,710
¥
59,081
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155825
4X25
1ケース(11200個)
頭部k:2.3
0.7
25
4
8
オープン
¥
50,870
¥
55,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155841
4X30
1ケース(8400個)
頭部k:2.3
0.7
30
4
8
オープン
¥
48,960
¥
53,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155850
4X35
1ケース(5000個)
頭部k:2.3
0.7
35
4
8
オープン
¥
38,090
¥
41,899
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155859
4X40
1ケース(5600個)
頭部k:2.3
0.7
40
4
8
オープン
¥
36,440
¥
40,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155868
4X50
1ケース(4200個)
頭部k:2.3
0.7
50
4
8
オープン
¥
33,330
¥
36,663
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155877
5X8
1ケース(21000個)
頭部k:2.8
0.8
8
5
10
オープン
¥
120,910
¥
133,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155886
5X10
1ケース(14000個)
頭部k:2.8
0.8
10
5
10
オープン
¥
98,330
¥
108,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155895
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
12
5
10
オープン
¥
82,970
¥
91,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155911
5X15
1ケース(7500個)
頭部k:2.8
0.8
15
5
10
オープン
¥
70,260
¥
77,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155920
5X16
1ケース(11200個)
頭部k:2.8
0.8
16
5
10
オープン
¥
73,360
¥
80,696
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155929
5X18
1ケース(9800個)
頭部k:2.8
0.8
18
5
10
オープン
¥
97,040
¥
106,744
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155938
5X20
1ケース(9800個)
頭部k:2.8
0.8
20
5
10
オープン
¥
88,440
¥
97,284
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155947
5X25
1ケース(5500個)
頭部k:2.8
0.8
25
5
10
オープン
¥
54,670
¥
60,137
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155956
5X30
1ケース(4500個)
頭部k:2.8
0.8
30
5
10
オープン
¥
23,660
¥
26,026
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155965
5X40
1ケース(3000個)
頭部k:2.8
0.8
40
5
10
オープン
¥
34,970
¥
38,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155981
6X10
1ケース(8000個)
頭部k:3.4
1
10
6
12
オープン
¥
71,990
¥
79,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155990
6X12
1ケース(4500個)
頭部k:3.4
1
12
6
12
オープン
¥
53,540
¥
58,894
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155999
6X14
1ケース(8400個)
頭部k:3.4
1
14
6
12
オープン
¥
67,890
¥
74,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156008
6X15
1ケース(6000個)
頭部k:3.4
1
15
6
12
オープン
¥
86,400
¥
95,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156017
6X16
1ケース(4000個)
頭部k:3.4
1
16
6
12
オープン
¥
59,290
¥
65,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156026
6X20
1ケース(4000個)
頭部k:3.4
1
20
6
12
オープン
¥
55,490
¥
61,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156035
6X25
1ケース(4000個)
頭部k:3.4
1
25
6
12
オープン
¥
77,170
¥
84,887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156051
6X30
1ケース(3000個)
頭部k:3.4
1
30
6
12
オープン
¥
71,890
¥
79,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156060
6X35
1ケース(3500個)
頭部k:3.4
1
35
6
12
オープン
¥
68,190
¥
75,009
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156069
6X40
1ケース(2800個)
頭部k:3.4
1
40
6
12
オープン
¥
80,330
¥
88,363
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156078
6X45
1ケース(1500個)
頭部k:3.4
1
45
6
12
オープン
¥
54,540
¥
59,994
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156087
6X50
1ケース(2100個)
頭部k:3.4
1
50
6
12
オープン
¥
37,670
¥
41,437
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156096
6X60
1ケース(2000個)
頭部k:3.4
1
60
6
12
オープン
¥
48,910
¥
53,801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156105
8X12
1ケース(4000個)
頭部k:4.4
1.25
12
8
16
オープン
¥
80,810
¥
88,891
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156121
8X15
1ケース(4200個)
頭部k:4.4
1.25
15
8
16
オープン
¥
127,630
¥
140,393
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156130
8X16
1ケース(4200個)
頭部k:4.4
1.25
16
8
16
オープン
¥
103,200
¥
113,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156139
8X20
1ケース(3500個)
頭部k:4.4
1.25
20
8
16
オープン
¥
127,810
¥
140,591
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156148
8X25
1ケース(2800個)
頭部k:4.4
1.25
25
8
16
オープン
¥
113,290
¥
124,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156157
8X30
1ケース(2100個)
頭部k:4.4
1.25
30
8
16
オープン
¥
100,970
¥
111,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156166
8X35
1ケース(2100個)
頭部k:4.4
1.25
35
8
16
オープン
¥
112,690
¥
123,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156175
8X40
1ケース(1400個)
頭部k:4.4
1.25
40
8
16
オープン
¥
83,200
¥
91,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156191
8X50
1ケース(1000個)
頭部k:4.4
1.25
50
8
16
オープン
¥
67,940
¥
74,734
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください