八幡ねじ
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60151510
2X10
1ケース(65000個)
頭部k:1.2
0.4
10
2
4
オープン
¥
56,570
¥
62,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151519
3X4
1ケース(90000個)
頭部k:1.75
0.5
4
3
6
オープン
¥
92,890
¥
102,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151528
3X5
1ケース(90000個)
頭部k:1.75
0.5
5
3
6
オープン
¥
65,310
¥
71,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151537
3X6
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
6
3
6
オープン
¥
32,810
¥
36,091
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151546
3X8
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
8
3
6
オープン
¥
42,760
¥
47,036
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151555
3X10
1ケース(52500個)
頭部k:1.75
0.5
10
3
6
オープン
¥
41,360
¥
45,496
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151571
3X12
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
12
3
6
オープン
¥
43,710
¥
48,081
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151580
3X14
1ケース(40000個)
頭部k:1.75
0.5
14
3
6
オープン
¥
41,290
¥
45,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151589
3X15
1ケース(35000個)
頭部k:1.75
0.5
15
3
6
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151598
3X16
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
16
3
6
オープン
¥
24,090
¥
26,499
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151607
3X18
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
18
3
6
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151616
3X20
1ケース(25000個)
頭部k:1.75
0.5
20
3
6
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151625
3X25
1ケース(20000個)
頭部k:1.75
0.5
25
3
6
オープン
¥
29,560
¥
32,516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151641
3X30
1ケース(15000個)
頭部k:1.75
0.5
30
3
6
オープン
¥
27,760
¥
30,536
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151650
3X35
1ケース(12000個)
頭部k:1.75
0.5
35
3
6
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151659
3X40
1ケース(10000個)
頭部k:1.75
0.5
40
3
6
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151668
3X45
1ケース(8000個)
頭部k:1.75
0.5
45
3
6
オープン
¥
19,860
¥
21,846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151677
3X50
1ケース(7000個)
頭部k:1.75
0.5
50
3
6
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151686
4X5
1ケース(42000個)
頭部k:2.3
0.7
5
4
8
オープン
¥
91,270
¥
100,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151695
4X6
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
6
4
8
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151711
4X8
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
8
4
8
オープン
¥
37,730
¥
41,503
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151720
4X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
10
4
8
オープン
¥
26,290
¥
28,919
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151729
4X12
1ケース(25000個)
頭部k:2.3
0.7
12
4
8
オープン
¥
34,540
¥
37,994
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151738
4X14
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
14
4
8
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151747
4X15
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
15
4
8
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151756
4X16
1ケース(18000個)
頭部k:2.3
0.7
16
4
8
オープン
¥
28,670
¥
31,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151765
4X18
1ケース(18000個)
頭部k:2.3
0.7
18
4
8
オープン
¥
29,910
¥
32,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151781
4X20
1ケース(15000個)
頭部k:2.3
0.7
20
4
8
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151790
4X22
1ケース(13000個)
頭部k:2.3
0.7
22
4
8
オープン
¥
28,260
¥
31,086
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151799
4X25
1ケース(12000個)
頭部k:2.3
0.7
25
4
8
オープン
¥
31,470
¥
34,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151808
4X30
1ケース(10000個)
頭部k:2.3
0.7
30
4
8
オープン
¥
31,270
¥
34,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151817
4X35
1ケース(7000個)
頭部k:2.3
0.7
35
4
8
オープン
¥
21,170
¥
23,287
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151826
4X40
1ケース(6500個)
頭部k:2.3
0.7
40
4
8
オープン
¥
27,110
¥
29,821
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151835
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.3
0.7
45
4
8
オープン
¥
23,960
¥
26,356
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151851
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.3
0.7
50
4
8
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151860
4X55
1ケース(4000個)
頭部k:2.3
0.7
55
4
8
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151869
4X60
1ケース(3000個)
頭部k:2.3
0.7
60
4
8
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151878
4X75
1ケース(2500個)
頭部k:2.3
0.7
75
4
8
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151887
5X6
1ケース(16800個)
頭部k:2.8
0.8
6
5
10
オープン
¥
85,840
¥
94,424
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151896
5X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.8
0.8
8
5
10
オープン
¥
45,340
¥
49,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151905
5X10
1ケース(16000個)
頭部k:2.8
0.8
10
5
10
オープン
¥
37,840
¥
41,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151921
5X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.8
0.8
12
5
10
オープン
¥
36,070
¥
39,677
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151930
5X14
1ケース(13000個)
頭部k:2.8
0.8
14
5
10
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151939
5X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.8
0.8
15
5
10
オープン
¥
35,660
¥
39,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151948
5X16
1ケース(12000個)
頭部k:2.8
0.8
16
5
10
オープン
¥
33,610
¥
36,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151957
5X18
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
18
5
10
オープン
¥
32,130
¥
35,343
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151966
5X20
1ケース(9000個)
頭部k:2.8
0.8
20
5
10
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151975
5X25
1ケース(7000個)
頭部k:2.8
0.8
25
5
10
オープン
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60151991
5X30
1ケース(6000個)
頭部k:2.8
0.8
30
5
10
オープン
¥
25,590
¥
28,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152000
5X35
1ケース(5000個)
頭部k:2.8
0.8
35
5
10
オープン
¥
18,690
¥
20,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ