八幡ねじ
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60149945
3X6
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
6
3
6
オープン
¥
35,260
¥
38,786
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149961
3X8
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
8
3
6
オープン
¥
41,630
¥
45,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149970
3X10
1ケース(52500個)
頭部k:1.75
0.5
10
3
6
オープン
¥
35,340
¥
38,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149979
3X12
1ケース(50000個)
頭部k:1.75
0.5
12
3
6
オープン
¥
34,310
¥
37,741
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149988
3X15
1ケース(35000個)
頭部k:1.75
0.5
15
3
6
オープン
¥
29,340
¥
32,274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60149997
3X16
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
16
3
6
オープン
¥
38,630
¥
42,493
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150006
4X6
1ケース(45000個)
頭部k:2.3
0.7
6
4
8
オープン
¥
57,440
¥
63,184
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150015
4X8
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
8
4
8
オープン
¥
36,040
¥
39,644
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150031
4X10
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
10
4
8
オープン
¥
35,470
¥
39,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150040
4X12
1ケース(25000個)
頭部k:2.3
0.7
12
4
8
オープン
¥
31,810
¥
34,991
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150049
4X15
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
15
4
8
オープン
¥
29,670
¥
32,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150058
4X20
1ケース(15000個)
頭部k:2.3
0.7
20
4
8
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150067
4X25
1ケース(12000個)
頭部k:2.3
0.7
25
4
8
オープン
¥
26,760
¥
29,436
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150076
4X30
1ケース(10000個)
頭部k:2.3
0.7
30
4
8
オープン
¥
22,240
¥
24,464
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150085
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.3
0.7
45
4
8
オープン
¥
15,390
¥
16,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150101
5X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.8
0.8
8
5
10
オープン
¥
37,830
¥
41,613
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150110
5X10
1ケース(16000個)
頭部k:2.8
0.8
10
5
10
オープン
¥
31,010
¥
34,111
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150119
5X12
1ケース(15000個)
頭部k:2.8
0.8
12
5
10
オープン
¥
31,730
¥
34,903
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150128
5X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.8
0.8
15
5
10
オープン
¥
30,490
¥
33,539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150137
5X20
1ケース(9000個)
頭部k:2.8
0.8
20
5
10
オープン
¥
25,310
¥
27,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150146
5X25
1ケース(7000個)
頭部k:2.8
0.8
25
5
10
オープン
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150155
5X40
1ケース(4500個)
頭部k:2.8
0.8
40
5
10
オープン
¥
22,090
¥
24,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150171
5X60
1ケース(2500個)
頭部k:2.8
0.8
60
5
10
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150180
6X10
1ケース(12000個)
頭部k:3.4
1
10
6
12
オープン
¥
38,260
¥
42,086
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150189
6X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.4
1
12
6
12
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150198
6X15
1ケース(8000個)
頭部k:3.4
1
15
6
12
オープン
¥
28,110
¥
30,921
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150207
6X16
1ケース(8000個)
頭部k:3.4
1
16
6
12
オープン
¥
25,560
¥
28,116
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150216
6X20
1ケース(7000個)
頭部k:3.4
1
20
6
12
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150225
6X25
1ケース(5000個)
頭部k:3.4
1
25
6
12
オープン
¥
23,860
¥
26,246
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150241
6X30
1ケース(4500個)
頭部k:3.4
1
30
6
12
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150250
6X35
1ケース(3500個)
頭部k:3.4
1
35
6
12
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150259
6X40
1ケース(3000個)
頭部k:3.4
1
40
6
12
オープン
¥
14,330
¥
15,763
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150268
8X14
1ケース(4500個)
頭部k:4.4
1.25
14
8
16
オープン
¥
61,430
¥
67,573
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150277
8X15
1ケース(4500個)
頭部k:4.4
1.25
15
8
16
オープン
¥
33,990
¥
37,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150286
8X18
1ケース(4000個)
頭部k:4.4
1.25
18
8
16
オープン
¥
21,740
¥
23,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150295
8X20
1ケース(3500個)
頭部k:4.4
1.25
20
8
16
オープン
¥
30,310
¥
33,341
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150311
8X25
1ケース(3000個)
頭部k:4.4
1.25
25
8
16
オープン
¥
29,560
¥
32,516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150320
8X30
1ケース(2500個)
頭部k:4.4
1.25
30
8
16
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150329
8X35
1ケース(2000個)
頭部k:4.4
1.25
35
8
16
オープン
¥
25,560
¥
28,116
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150338
8X40
1ケース(1700個)
頭部k:4.4
1.25
40
8
16
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150347
8X45
1ケース(1500個)
頭部k:4.4
1.25
45
8
16
オープン
¥
24,260
¥
26,686
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150356
8X50
1ケース(1500個)
頭部k:4.4
1.25
50
8
16
オープン
¥
25,110
¥
27,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150365
8X55
1ケース(1200個)
頭部k:4.4
1.25
55
8
16
オープン
¥
23,330
¥
25,663
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150381
8X60
1ケース(1200個)
頭部k:4.4
1.25
60
8
16
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150390
8X65
1ケース(1000個)
頭部k:4.4
1.25
65
8
16
オープン
¥
23,370
¥
25,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150399
8X70
1ケース(800個)
頭部k:4.4
1.25
70
8
16
オープン
¥
20,260
¥
22,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150408
8X75
1ケース(1000個)
頭部k:4.4
1.25
75
8
16
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150417
10X20
1ケース(2000個)
頭部k:5.7
1.5
20
10
20
オープン
¥
34,570
¥
38,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150426
10X25
1ケース(1800個)
頭部k:5.7
1.5
25
10
20
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60150435
10X30
1ケース(1600個)
頭部k:5.7
1.5
30
10
20
オープン
¥
34,100
¥
37,510
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ