八幡ねじ
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60154967
3X4
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
4
3
6
オープン
¥
111,660
¥
122,826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154976
3X5
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
5
3
6
オープン
¥
86,740
¥
95,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60154985
3X6
1ケース(60000個)
頭部k:1.75
0.5
6
3
6
オープン
¥
84,810
¥
93,291
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155001
3X8
1ケース(40000個)
頭部k:1.75
0.5
8
3
6
オープン
¥
69,860
¥
76,846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155010
3X10
1ケース(40000個)
頭部k:1.75
0.5
10
3
6
オープン
¥
61,660
¥
67,826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155019
3X12
1ケース(26000個)
頭部k:1.75
0.5
12
3
6
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155028
3X14
1ケース(30000個)
頭部k:1.75
0.5
14
3
6
オープン
¥
71,630
¥
78,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155037
3X15
1ケース(20000個)
頭部k:1.75
0.5
15
3
6
オープン
¥
48,060
¥
52,866
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155046
3X16
1ケース(20000個)
頭部k:1.75
0.5
16
3
6
オープン
¥
51,740
¥
56,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155055
3X18
1ケース(20000個)
頭部k:1.75
0.5
18
3
6
オープン
¥
56,840
¥
62,524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155071
3X20
1ケース(22000個)
頭部k:1.75
0.5
20
3
6
オープン
¥
55,040
¥
60,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155080
3X22
1ケース(18000個)
頭部k:1.75
0.5
22
3
6
オープン
¥
66,390
¥
73,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155089
3X25
1ケース(13000個)
頭部k:1.75
0.5
25
3
6
オープン
¥
40,330
¥
44,363
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155098
3X30
1ケース(11000個)
頭部k:1.75
0.5
30
3
6
オープン
¥
47,170
¥
51,887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155107
3X35
1ケース(13000個)
頭部k:1.75
0.5
35
3
6
オープン
¥
75,560
¥
83,116
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155116
3X40
1ケース(8000個)
頭部k:1.75
0.5
40
3
6
オープン
¥
50,560
¥
55,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155125
4X5
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
5
4
8
オープン
¥
78,560
¥
86,416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155141
4X6
1ケース(30000個)
頭部k:2.3
0.7
6
4
8
オープン
¥
66,100
¥
72,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155150
4X8
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
8
4
8
オープン
¥
42,490
¥
46,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155159
4X10
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
10
4
8
オープン
¥
47,460
¥
52,206
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155168
4X12
1ケース(20000個)
頭部k:2.3
0.7
12
4
8
オープン
¥
53,800
¥
59,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155177
4X14
1ケース(13000個)
頭部k:2.3
0.7
14
4
8
オープン
¥
39,170
¥
43,087
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155186
4X15
1ケース(13000個)
頭部k:2.3
0.7
15
4
8
オープン
¥
41,060
¥
45,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155195
4X16
1ケース(13000個)
頭部k:2.3
0.7
16
4
8
オープン
¥
42,300
¥
46,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155211
4X18
1ケース(11000個)
頭部k:2.3
0.7
18
4
8
オープン
¥
45,130
¥
49,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155220
4X20
1ケース(11000個)
頭部k:2.3
0.7
20
4
8
オープン
¥
42,890
¥
47,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155229
4X25
1ケース(6500個)
頭部k:2.3
0.7
25
4
8
オープン
¥
29,470
¥
32,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155238
4X30
1ケース(6500個)
頭部k:2.3
0.7
30
4
8
オープン
¥
35,360
¥
38,896
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155247
4X35
1ケース(5500個)
頭部k:2.3
0.7
35
4
8
オープン
¥
33,730
¥
37,103
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155256
4X40
1ケース(5500個)
頭部k:2.3
0.7
40
4
8
オープン
¥
40,340
¥
44,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155265
4X45
1ケース(4000個)
頭部k:2.3
0.7
45
4
8
オープン
¥
32,670
¥
35,937
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155281
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.3
0.7
50
4
8
オープン
¥
37,260
¥
40,986
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155290
5X8
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
8
5
10
オープン
¥
41,760
¥
45,936
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155299
5X10
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
10
5
10
オープン
¥
45,270
¥
49,797
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155308
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
12
5
10
オープン
¥
44,640
¥
49,104
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155317
5X14
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
14
5
10
オープン
¥
56,570
¥
62,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155326
5X15
1ケース(10000個)
頭部k:2.8
0.8
15
5
10
オープン
¥
52,540
¥
57,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155335
5X16
1ケース(6500個)
頭部k:2.8
0.8
16
5
10
オープン
¥
35,030
¥
38,533
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155351
5X18
1ケース(6500個)
頭部k:2.8
0.8
18
5
10
オープン
¥
44,230
¥
48,653
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155360
5X20
1ケース(6500個)
頭部k:2.8
0.8
20
5
10
オープン
¥
40,860
¥
44,946
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155369
5X25
1ケース(4000個)
頭部k:2.8
0.8
25
5
10
オープン
¥
29,660
¥
32,626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155378
5X30
1ケース(4000個)
頭部k:2.8
0.8
30
5
10
オープン
¥
35,930
¥
39,523
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155387
5X35
1ケース(4000個)
頭部k:2.8
0.8
35
5
10
オープン
¥
39,610
¥
43,571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155396
5X40
1ケース(2600個)
頭部k:2.8
0.8
40
5
10
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155405
5X45
1ケース(2600個)
頭部k:2.8
0.8
45
5
10
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155421
5X50
1ケース(2600個)
頭部k:2.8
0.8
50
5
10
オープン
¥
39,930
¥
43,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155430
6X10
1ケース(6500個)
頭部k:3.4
1
10
6
12
オープン
¥
40,970
¥
45,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155439
6X12
1ケース(6500個)
頭部k:3.4
1
12
6
12
オープン
¥
44,160
¥
48,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155448
6X14
1ケース(6500個)
頭部k:3.4
1
14
6
12
オープン
¥
50,660
¥
55,726
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60155457
6X15
1ケース(6500個)
頭部k:3.4
1
15
6
12
オープン
¥
50,070
¥
55,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ