八幡ねじ
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。
部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
呼び径d
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60152377
3X10
1ケース(40000個)
丸頭部f:0.25、皿頭部k:1.75
0.5
3
6
十字穴幅m:3.8
オープン
¥
30,160
¥
33,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152386
4X8
1ケース(30000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3
0.7
4
8
十字穴幅m:4.7
オープン
¥
25,940
¥
28,534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152395
4X10
1ケース(25500個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3
0.7
4
8
十字穴幅m:4.7
オープン
¥
32,070
¥
35,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152411
4X15
1ケース(16800個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3
0.7
4
8
十字穴幅m:4.7
オープン
¥
32,470
¥
35,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152420
4X30
1ケース(9000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3
0.7
4
8
十字穴幅m:4.7
オープン
¥
16,760
¥
18,436
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152429
5X10
1ケース(15000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
24,840
¥
27,324
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152438
5X12
1ケース(11200個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
29,270
¥
32,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152447
5X15
1ケース(12000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152456
5X20
1ケース(9000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
27,160
¥
29,876
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152465
5X25
1ケース(8000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
29,140
¥
32,054
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152481
5X35
1ケース(5000個)
丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.8
0.8
5
10
十字穴幅m:5.3
オープン
¥
16,840
¥
18,524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152490
6X15
1ケース(7000個)
丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4
1
6
12
十字穴幅m:6.9
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152499
6X20
1ケース(6500個)
丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4
1
6
12
十字穴幅m:6.9
オープン
¥
28,810
¥
31,691
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152508
6X30
1ケース(4500個)
丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4
1
6
12
十字穴幅m:6.9
オープン
¥
27,090
¥
29,799
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152517
6X40
1ケース(3000個)
丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4
1
6
12
十字穴幅m:6.9
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60152526
6X50
1ケース(2500個)
丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4
1
6
12
十字穴幅m:6.9
オープン
¥
12,230
¥
13,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください