曜日別特売

+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売

+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 - 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 - 八幡ねじ

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
全長l(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601514403X61ケース(50000個)頭部k:1.750.5636
オープン
40,800
44,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514493X81ケース(60000個)頭部k:1.750.5836
オープン
47,940
52,734(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514583X101ケース(52500個)頭部k:1.750.51036
オープン
51,910
57,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514673X121ケース(50000個)頭部k:1.750.51236
オープン
41,360
45,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514764X81ケース(30000個)頭部k:2.30.7848
オープン
50,200
55,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
601514854X121ケース(25000個)頭部k:2.30.71248
オープン
43,140
47,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
601515015X121ケース(15000個)頭部k:2.80.812510
オープン
42,240
46,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする