八幡ねじ
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
厚さt1(mm)
平座金:0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt2(mm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60146987
4X6
1ケース(18000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
55,530
¥
61,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60146996
4X8
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
47,770
¥
52,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147005
4X10
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
42,230
¥
46,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147021
4X12
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
50,370
¥
55,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147030
4X20
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
39,890
¥
43,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147039
4X25
1ケース(6000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147048
4X30
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
ばね座金:1
ばね座金:7
オープン
¥
27,140
¥
29,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60147057
5X12
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
ばね座金:1.3
ばね座金:8.5
オープン
¥
37,190
¥
40,909
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください