曜日別特売

+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売

+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
厚さT(mm)
外径D1(Φmm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601442752X41ケース(160000個)頭部k:1.30.4ばね座金:0.5ばね座金:42
オープン
491,430
540,573(税込)
4日以内出荷
返品不可
601442912X51ケース(140000個)頭部k:1.30.4ばね座金:0.5ばね座金:42
オープン
115,800
127,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443002.6X61ケース(80000個)頭部k:1.70.45ばね座金:0.6ばね座金:4.82.6
オープン
87,230
95,953(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443093X51ケース(60000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
60,910
67,001(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443183X61ケース(50000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
47,000
51,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443273X81ケース(50000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
53,490
58,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443363X101ケース(35000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
40,730
44,803(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443453X121ケース(30000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
34,910
38,401(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443613X141ケース(30000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
40,560
44,616(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443703X151ケース(25000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
32,390
35,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443793X161ケース(25500個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
38,740
42,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443883X181ケース(25000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
39,960
43,956(税込)
4日以内出荷
返品不可
601443973X201ケース(20000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
34,600
38,060(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444063X251ケース(20000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
44,070
48,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444153X301ケース(15000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
46,100
50,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444313X701ケース(5000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
94,940
104,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444403X931ケース(5000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
272,560
299,816(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444493X1151ケース(5000個)頭部k:20.5ばね座金:0.7ばね座金:5.53
オープン
95,870
105,457(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444583.5X101ケース(22000個)頭部k:2.30.6ばね座金:0.8ばね座金:6.23.5
オープン
37,230
40,953(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444674X61ケース(20000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
28,540
31,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444764X81ケース(20000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
28,910
31,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
601444854X101ケース(18000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
27,710
30,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445014X121ケース(15000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
25,640
28,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445104X141ケース(18000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
36,490
40,139(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445194X151ケース(18000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
38,510
42,361(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445284X161ケース(13000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
28,810
31,691(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445374X181ケース(15000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
36,330
39,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445464X201ケース(12000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
27,730
30,503(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445554X251ケース(8400個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
30,140
33,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445714X301ケース(8000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
25,760
28,336(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445804X351ケース(7000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
26,170
28,787(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445894X401ケース(6000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
33,530
36,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
601445984X501ケース(5000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
29,040
31,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446074X551ケース(4000個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
26,010
28,611(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446164X701ケース(4200個)頭部k:2.60.7ばね座金:1ばね座金:74
オープン
90,110
99,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446255X81ケース(10000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
26,110
28,721(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446415X101ケース(10000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
26,190
28,809(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446505X121ケース(9000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
25,200
27,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446595X141ケース(8000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
24,260
26,686(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446685X151ケース(8000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
24,200
26,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446775X161ケース(8000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
24,800
27,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446865X181ケース(8000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
30,400
33,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
601446955X201ケース(7000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
27,610
30,371(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447115X251ケース(6000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
27,590
30,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447205X301ケース(6000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
32,370
35,607(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447295X351ケース(3000個)頭部k:3.30.8ばね座金:1.3ばね座金:8.55
オープン
20,400
22,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447386X81ケース(6000個)頭部k:3.91ばね座金:1.5ばね座金:11.56
オープン
25,140
27,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447476X101ケース(7000個)頭部k:3.91ばね座金:1.5ばね座金:11.56
オープン
31,170
34,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447566X121ケース(5000個)頭部k:3.91ばね座金:1.5ばね座金:11.56
オープン
22,540
24,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
601447656X141ケース(6000個)頭部k:3.91ばね座金:1.5ばね座金:11.56
オープン
27,930
30,723(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする