ホーロー味噌ポット シール蓋付き

ホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエールホーロー味噌ポット シール蓋付き - ランテル・メディエール

市販の味噌がそのまま入る琺瑯の味噌ポットです。500gや750gの味噌パックがそのまま収まるサイズ感で、移し替えの手間がなく、手が汚れないのもうれしいポイントです。用途で選べる2種類の蓋付きで、しっかりと密閉したい時はシール蓋を使用し保存容器としての機能性もしっかりと持ち合わせています。冷蔵庫にしまっておいても、まわりの食材に香りが移らず、風味をそのままキープできます。琺瑯でできているのでそのまま火にかけられます。

用途市販の味噌パックがそのまま入る サイズ感がうれしい 琺瑯製の味噌ポット。付属のシール蓋は密閉性が 高く、におい漏れや乾燥を防ぎます。清潔感と使いやすさを両立し た容器。容量(L)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21(取って含む)×16×12.5(蓋のつまみまで)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164740LN-8010
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする