曜日別特売

SSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃

SSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコムSSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 - エレコム

ノック式×シャッター機構で安心して使える。キャップレスでキャップ紛失の心配がない、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。ノックで出して自動でコネクターを出し入れでき、未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。USB 10Gbpsの高速データ転送を実現します。

用途
読み込み最大1000MB/s・書き込み最大800MB/sの高速データ転送を実現する、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
USB Type-C(TM)コネクターのため、対応するiPhone・iPadなどに直接挿して使えます。
キャップを紛失する心配がないノック式で、パソコンなどの機器への接続がスムーズに。USBポートから引き抜くと自動でシャッターが開閉し、コネクター部分が収納されます。
未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。ホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。
開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様出荷時フォーマット:exFAT適合ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。質量(g)約15(本体)外形寸法(mm)幅約62×奥行約21×高さ約11電源USBバスパワーコネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13が動作するMacインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大800MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163367ESD-ESK0250GBKブラック
9,980
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
60163376ESD-ESK0250GRDレッド
9,980
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
60163385ESD-ESK0250GWHホワイト
9,980
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
60163401ESD-ESK0500GBKブラック
17,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
60163410ESD-ESK0500GRDレッド
17,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
60163419ESD-ESK0500GWHホワイト
17,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
60163428ESD-ESK1000GBKブラック
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
60163437ESD-ESK1000GRDレッド
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
60163446ESD-ESK1000GWHホワイト
28,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする