丸山製作所
水田溝切機〈乗用式〉
田面ライダーAMZ 待望のリアエンジンモデル 左右にステアリング
新構造・アーチ形フレーム・伝動部に防振ゴム
エコエンジン+軽い引き力のリコイルスタータ、マジかるスタート搭載!
用途
水田の溝切に
燃料タンク容量(L)
1
エンジン形式
CE420
車輪外径(mm)
600
排気量(cm
3
)
42
内容量
1台
関連資料:
(1.19MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159481
MKF-A440-JS-1
24.6
1210×510×1020
210
110
¥
255,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60159490
MKF-A440-JK-1
24.7
1235×510×1020
240
120
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。