曜日別特売

ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK

ガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコムガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコムガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコムガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコムガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコムガジェットポーチ バッグインバッグ 軽量 撥水 小物収納 衝撃吸収 スリム設計 ZEROSHOCK - エレコム

モバイルバッテリーやケーブルなどを保護しながら収納できる、ZEROSHOCKガジェットポーチです。180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズ。スリム設計でカバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。

用途
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、収納物をしっかり保護します。
180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズです。
厚みを抑えたスリム設計で、カバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。
表面にファスナーポケットを装備。外側にあるためサッと取り出しやすく、よく使うアイテムの収納に便利です。
ポーチ内側に、モバイルバッテリーやケーブルなどの小物収納に最適なオープンポケットが付いています。
表面生地には、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
カバンの中から取り出すのに便利な引き出し式のハンドルが付いています。
樹脂製ダブルファスナーでスムーズに開閉できて、つまみやすいオリジナル引き手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約100外形寸法(mm)W約170×D約40×H約95 ※ハンドル含まずポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンクッションポケット×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160716ZSB-GP01PSBK
3,610
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする