曜日別特売

充電式LEDヘッドライト

充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライト - TAKAGI(高儀)

明るい! 大光量タイプ
ズレにくい!ポリシリコンバンド
可動式ヘッドで手元の照射もOK
バッテリー残量表示付き
後方認識LEDランプ付き
点灯モード切替で選べるシーン
充電式で繰り返し使える

本体サイズ(mm)
約長さ60×幅58×高さ48
※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除く
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160479LHL-15LiA
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする