自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】

自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム自転車用 スマホホルダー 落下防止 360度回転 ロック機能付き 携帯ホルダー 【4.5~7インチ スマホ対応】 - エレコム

サイクリングをもっと快適に。自転車のハンドルバーに固定できる、スマホホルダーです。3カ所のホルダーフックと背面ロック機能で自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。360度回転でき、シーンに合わせて縦向き・横向きに調節可能です。

用途
上部2カ所と下部1カ所の計3カ所のホルダーフックで、スマートフォンをしっかり固定できます。
背面の赤いレバーでホルダーをロック可能。自転車走行時もスマートフォンが揺れにくく、落下の心配がありません。
ハンドルバーに固定できるクランプ式で、約20~35mmのパイプ径に対応しています。
ボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。
4.5~7インチのスマートフォンに対応しています。
ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。
材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、ステンレスブラック質量(g)約255対応機種4.5インチ~7インチのスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×130×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160156BCLWS25H01BK
3,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする