曜日別特売

iPhone 16e バンパー アルミ ケース 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 軽量 ワイヤレス充電対応

iPhone 16e バンパー アルミ ケース 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 軽量 ワイヤレス充電対応 - エレコム

ソリッドなスタイルで端末を美しく守るアルミバンパーです。

用途
ソリッドなスタイルで端末を美しく守るアルミニウムバンパーです。
機器本体の4つの角と背面カメラ周りのみを覆うミニマルデザインです。
工具を使用せず、バンパーを機器本体に押し込むだけで簡単に装着できます。
製品表面はアルミニウム合金の質感を活かしたアルマイト加工を施しています。
バンパーを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○セット内容バンパー本体×1材質バンパー本体:アルミニウム合金、TPU(熱可塑性ポリウレタン)メタリックブラック対応機種iPhone 16e内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60161511PM-A25SALBP1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする