iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型

iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 超薄型 - エレコム

端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。

用途
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
ケース内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで端末が傷つくのを防ぎます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencilを収納したままフラップを固定できます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162211TB-A25MWVPF2BGブルーグレー
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
60162220TB-A25MWVPF2BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
60162229TB-A25MWVPF2NVネイビー
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする