曜日別特売

ヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ

ヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケアヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケア

自分らしさを大切に、ライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。両面に波形加工を施しているので激しいトレーニングでもすべりにくく、厚さ10mmで体に優しいトレーニングマットです。姿勢を確認しながらトレーニングができるガイドライン付き。

用途
家でのトレーニングを快適にするエクリアスポーツ”すべりにくいトレーニングマット”です。
表面と裏側の両面に波形加工を施しているので、激しいトレーニングでもすべりにくいです。
姿勢を確認しながらトレーニングできるガイドラインが付いています。
体に負荷がかかりにくい厚み10mmのやわらかい素材を採用しています。
トレーニングの気分を盛り上げる明るいカラーリングを採用しています。
収納・持ち運びに便利なベルトが付いています。
ガイドラインは、センターラインと約20cm間隔で9箇所に配置されたラインで構成されており、手の位置などを合わせやすいデザインになっています。
大柄な方でもゆったり使用できる183cm×61cmの大きめサイズです。
メーカー製品のHCF-YM08BKから2mm厚みを増し、より柔らかな使い心地になりました。
水分や汗が付着した場合は、乾いたやわらかい布で拭き取り、陰干しして乾燥させて下さい。
ガイドラインは、トレーニングだけではなくヨガやストレッチの際の姿勢やフォームの確認にもお使いいただけます。
材質の特性上、経年によって縮むことがありますが、ご使用に問題はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレーニングマット、ベルト材質マット:NBR、ベルト:ナイロンオレンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約610×約1830×約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163480HCFWYMW10DR
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする