曜日別特売

LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト

LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト - エレコム

Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。

用途
Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。
中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。
狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。
UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162859LD-RJ45U5EBKブラック
820
619
681(税込)
翌々日出荷
60162868LD-RJ45U5EBUブルー
820
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする