iPhone 16e/14/13/13Pro フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 上下左右視線ブロック 指紋防止

iPhone 16e/14/13/13Pro フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 上下左右視線ブロック 指紋防止 - エレコムiPhone 16e/14/13/13Pro フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 上下左右視線ブロック 指紋防止 - エレコムiPhone 16e/14/13/13Pro フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 上下左右視線ブロック 指紋防止 - エレコム

特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護フィルムです。
画面の正面を中心に約60度(上下左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。
※のぞき見防止機能は正面(視野角約60度)以外の上下左右からの視界を制限します。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止、上下左右タイプ)×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162098PM-A25SFLPFN
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする