曜日別特売

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MagSafeアクセサリ対応 ストラップホール付 - エレコム

MagSafeアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。

用途
MagSafeアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品は、ワイヤレス充電は使用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石対応機種Galaxy A36 5G(SC-54F)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160811PM-G254MAG02BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60160820PM-G254MAG02GYグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする