曜日別特売

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付

Galaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコムGalaxy A36 5G (SC-54F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ハンドストラップ付 - エレコム
(1件のレビュー)

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金ブラック対応機種Galaxy A36 5G(SC-54F)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160881PM-G254PLFY4BK
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60160881
2025-11-05
用途: 自宅以外の外出時に利用してます。
アユミ興産株式会社建設業・工事業

手触りが良く質感も、自分の肌に合っていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする