Surface Go 2/3/4 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フリーアングル スタンド ハンドホールドベルト
機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケースです。機器本体側ケースは、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用し、純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。
用途
機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケースです。 機器本体側ケースは、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用し、純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。 最も大きな衝撃が予想される四つ角を衝撃吸収形状にすることで、効率的に衝撃を吸収します。 本体装着部が画面の縁まで周り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 キックスタンドを弾力性のあるTPU素材と、背面デザインを活かせるポリカーボネート素材でしっかり保護します。 片手で持って操作しやすい、長さ調整式のハンドホールドベルトがケース背面に付いています。 Surface ペンホルダーにSurface ペンを挿し込んで持ち運び可能です。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作、純正タイプカバーの装着が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容機器本体ケース×1、タイプカバーケース×1材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)色ブラック対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2内容量1個