曜日別特売

Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止

Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコム

スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずに快適にプレイすることができる、ブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずにプレイすることができる、ブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーARコートで、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約90%に対して、約91%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約36%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162685GM-NS225FLGARBT
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする