曜日別特売

Nintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き

Nintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き - エレコム

NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納でき、ストッパー機能付きポケットで本体の落下も防止。内側には、摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。

用途
NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。
片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納可能です。
外からの衝撃からゲーム機本体をしっかり守るEVA素材を使用しています。
ポーチを開けた際にゲーム機本体の落下防止に役立つストッパー機能付きのソフト収納ポケット付きです。(ソフト24枚収納可能)
内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
開閉しやすいダブルファスナータイプです。
材質ポリエステル、EVA、亜鉛合金ブラック質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約90×約147(取手含まず)対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162676GM-NS225EVMBK
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする