タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用)

タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用) エレコム

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。

用途
長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。
延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。
※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。
※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴム ブラック 質量(g)約350 外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60160567 TB-DSARMCM2BK
オープン
5,898
6,488 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする