用途サーキットブレーカ 2Pタイプ仕様相:切替可能・電圧:切替可能付属品端子カバー質量(kg)0.38(単体)備考モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250方式過電流引き外し方法:完全電磁式定格電流(A)20保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子 負荷側:線押さえ端子M5適合電線max.22極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格遮断容量(kA)(200VAC)5内容量1個