曜日別特売

USBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可

USBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコムUSBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可 - エレコム

複数のデバイス間のデータ移動もこれ1つでカンタンに。USB Type-C(TM)/USB-A両方のコネクターを搭載したUSBメモリです。スライド式だからキャップを紛失する心配なし。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。

用途
Windowsパソコン、Mac、Android搭載のスマートフォンやタブレット、USB Type-C(TM)コネクターを搭載したiPhone・iPadなど、さまざまな機器同士のデータ共有がこの1本で可能です。
スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。
※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB Type-C/USB-A両方のコネクターをスライド操作で取り出せるキャップレス設計。キャップを紛失する心配がありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約11外形寸法(mm)幅約58×奥行約22×高さ約9(コネクター収納時)電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大180MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163297MF-WSAU3256GBKブラック256
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
60163306MF-WSAU3256GWHホワイト256
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
60163218MF-WSAU3032GBKブラック32
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
60163227MF-WSAU3032GWHホワイト32
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
60163236MF-WSAU3064GBKブラック64
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
60163245MF-WSAU3064GBUブルー64
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
60163261MF-WSAU3064GWHホワイト64
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
60163270MF-WSAU3128GBKブラック128
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
60163279MF-WSAU3128GBUブルー128
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
60163288MF-WSAU3128GWHホワイト128
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする