スマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68

スマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコムスマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 - エレコム

iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!財布やカードケースなど大切な荷物に入れて位置情報を追跡できる、カード型スマートトラッカー・amine(あみね)です。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。財布に入れてもかさばらない、約1.7mmの超薄型タイプです。 ※接続状態での最大値

用途
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるカード型スマートトラッカーです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に入れる」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。
カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。
キーリング付きの財布やカードケースに取り付けられるストラップホール付きです。
超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。
※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
※本製品は使い切りタイプです。
スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。
※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。
iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。
※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。
付属品サンキューカード適合機種(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデルブラック質量(g)約12.5対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 18/17/16、(iPadOS)iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86.5×約54×約1.7保存温度(℃)0~50使用電池使い切りタイプ(交換不可)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~90使用環境湿度(%)20~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163209LGT-ELNNCD1BKA
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする