丸山製作所
高圧洗浄機(水道直結用洗浄機)
パワー&耐久性 エンジンタイプ
農業機械・自動車等の洗浄に最適!
水道直結用洗浄機
コストパフォーマンスの高い本格派
仕様
洗浄ガン:バリアブルノズル
質量(kg)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×394×470
定格出力(kW)
2.9
最高圧力(MPa)
12
エンジンタイプ
GP160
吸水量(L/min)
最大:10.2
吐出ホース長(m)
8
内容量
1台
関連資料:
(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159341
MKW1210H-1
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません