曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - 丸山製作所

低騒音&クリーン モータタイプ

仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10モータ出力(kW)2.2/200V内容量1台
関連資料:(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159316MKW1009MC-2 316234
207,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする